ステッカー 無反射 消防隊進入口
消防隊の進入口を表示するステッカーです。
無反射タイプになります。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途
消防隊の進入口表示として
材質
塩ビステッカー
形状
三角
寸法(mm)
200/一辺
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面のゴミやホコリきれいに拭き取ってから貼り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50502008
-
消防隊進入口
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50502017
-
無地
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった