フォーカルポイント
Twelve South PlugBug World
MacBookやMacBook Air、MacBook Proなどの電源アダプタにUSB出力を追加する
画期的なアタッチメント式10W USB電源アダプタ。海外用電源プラグ5種が付属。
適合メーカー
Apple
仕様
電源プラグ5種付(BF/O/A/C/SE)
質量(g)
約280
出力
USB 5V 2.1A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約53×65×29
入力
AC 100 240VAC 50/60Hz 1.7A
コネクタ
AC 100 240VAC 50/60Hz 1.5A
商品タイプ
AC/DC電源
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50509525
TWS-OT-000012C
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください