曜日別特売

折りコンがちょうど乗る連結平台車

折りコンがちょうど乗る連結平台車 - 日東折りコンがちょうど乗る連結平台車 - 日東折りコンがちょうど乗る連結平台車 - 日東折りコンがちょうど乗る連結平台車 - 日東折りコンがちょうど乗る連結平台車 - 日東折りコンがちょうど乗る連結平台車 - 日東折りコンがちょうど乗る連結平台車 - 日東

50L折りコンの積載にぴったりの樹脂平台車。積載物に応じて縦・横に連結可能。
走行性に優れたナイロンキャスターと、静かに走行できるゴムキャスターをご用意。
コンパクトながら耐荷重は80kgもあり、飲食店や小売店でも大活躍。4輪自在キャスターは直径約65mm。

用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。ネイビーブルー車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)365最大積載荷重(kg)80特性コンパクト、静か、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)495材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50507495NTRM-N65NB495×3651101.8ナイロン
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
50507504NTRM-G65NB495×3651101.8ゴム
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「スマート連結平台車」NTRM-N65/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする