自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。



女性でも持てるくらい軽く、荷物を載せる部分も丈夫そうです。車に載せるのにも楽で助かります。
ブレーキの開閉レバーが硬くて解除時に怪我をいずれするでしょう。
返品したいですが、もう使用してしまいました。
早い時期にスクラップにします。
普通の台車の半分ほどの重さですが、持ってみると意外と重い?
この倍の重さだとやっぱり辛いと思うので、これにしてよかったですね。
ブレーキも付いているし、立たせる事が出来るし満足です
◎このサイズは重量が4kgのものが多い中、6kgほどあり安定感があります。
(4kgほどのものは前輪が浮き走行が不安定になります)
◎取っ手の出し入れがスムーズ
◎ストッパー付き
◎自立型(床面にコ形のバーがあり簡単に自立)
と全て揃っていてありがたいです。
とても良い商品だと思います。
折りたたんだ時、持ち手の部分が荷台と一体となりコンパクトになるので、車へ載せる際に場所を取らずにとても助かります。また、傾斜のある場所に止めておく際、ブレーキが非常に役立ちます。