CEJN(セイン)
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
35
付属品
接続ネジの保護キャップ付
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
25
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
内容量
1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50510076
10-064-6204
828-7678
1271
G1 1/4 オネジ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
50510085
10-064-6280
828-7679
1200
G1 JIS ORB オネジ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510094
10-064-6203
828-7677
1200
G1 オネジ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510103
10-064-6404
828-7681
1262
NPT1 1/4 オネジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510119
10-064-6104
828-7676
1298
R1 1/4 オネジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510128
10-064-6281
828-7680
1300
G1 1/4 JIS ORB オネジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
残圧除去機構 セイン CEJN X64シリーズ
参考になった