曜日別特売

シリーズ065

シリーズ065 - CEJN(セイン)シリーズ065 - CEJN(セイン)シリーズ065 - CEJN(セイン)シリーズ065 - CEJN(セイン)シリーズ065 - CEJN(セイン)シリーズ065 - CEJN(セイン)シリーズ065 - CEJN(セイン)シリーズ065 - CEJN(セイン)

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)35材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格内容量1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
全8種類を絞り込む
相手側取付サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051021610-065-6281G1 1/4 JIS ORB オネジ
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
5051022510-065-6204G1 1/4 オネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
5051023410-065-6280G1 JIS ORB オネジ
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051024310-065-6203G1 オネジ
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051025910-065-6404NPT1 1/4 オネジ
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051026810-065-6403NPT1 オネジ
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051027710-065-6104R1 1/4 オネジ
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051028610-065-6103R1 オネジ
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインXシリーズ漏れのないカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする