曜日別特売

シリーズ115

シリーズ115 - CEJN(セイン)シリーズ115 - CEJN(セイン)シリーズ115 - CEJN(セイン)シリーズ115 - CEJN(セイン)シリーズ115 - CEJN(セイン)シリーズ115 - CEJN(セイン)シリーズ115 - CEJN(セイン)シリーズ115 - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。

用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)100材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100内容量1個
全11種類を絞り込む
相手側取付サイズ
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051040810-115-6102R1/4オネジ818-912763260
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051041710-115-6104R3/8オネジ818-912866260
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
5051042610-115-6152Rc1/4818-9132108280
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051043510-115-6154Rc3/8818-9133120280
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051044410-115-6201G1/8オネジ818-912943260
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051045310-115-6202G1/4オネジ818-913069260
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
5051046910-115-6204G3/8オネジ818-913169260
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
5051047810-115-6212G1/4メネジ818-913481280
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051048710-115-6272G1/4メネジ818-913589260
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051049610-115-6402NPT1/4オネジ835-806861260
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051050510-115-6404NPT3/8オネジ835-806966260
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする