シリーズ310

シリーズ310 - CEJN(セイン)シリーズ310 - CEJN(セイン)シリーズ310 - CEJN(セイン)シリーズ310 - CEJN(セイン)シリーズ310 - CEJN(セイン)シリーズ310 - CEJN(セイン)シリーズ310 - CEJN(セイン)シリーズ310 - CEJN(セイン)
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051153710-310-5252G1/4メネジ829-230632
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051154610-310-5202G1/4オネジ829-230427
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051155510-310-5201G1/8オネジ829-230314
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051156410-310-5204G3/8オネジ829-230531
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051157310-310-5455NPT1/2メネジ829-231353
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
5051158910-310-5452NPT1/4メネジ829-231123
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
5051159810-310-5402NPT1/4オネジ829-230827
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051160710-310-5451NPT1/8メネジ829-231018
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051161610-310-5401NPT1/8オネジ829-230715
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051162510-310-5454NPT3/8メネジ829-231231
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051163410-310-5404NPT3/8オネジ829-230930
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051164310-310-5152Rc1/4833-864321
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051165910-310-5151Rc1/8833-864218
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051166810-310-5154Rc3/8833-864429
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051167710-310-5066-835-861596
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051168610-310-5058-835-861232
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051169510-310-5060-835-861339
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
5051170410-310-5062-835-861457
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051171310-310-5063-835-861665
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051172910-310-5005-833-864123
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051173810-310-5002-833-863816
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051174710-310-5001-833-863715
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051175610-310-5004-833-864018
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051176510-310-5003-833-863917
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする