シリーズ320 eSafe

シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
種別
質量(g)
空気流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051247410-320-2005-818-9030カップリング751950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
5051248310-320-2066-818-9036カップリング1552250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
5051249910-320-2004-818-9029カップリング911950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
5051250810-320-2058-818-9032カップリング1082250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
5051251710-320-2060-818-9033カップリング1082250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5051252610-320-2062-818-9034カップリング1142250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
5051253510-320-2009-818-9031カップリング941950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
5051254410-320-2063-818-9035カップリング1192250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
5051255310-320-2205G1/2オネジ818-9045カップリング1102250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
5051256910-320-2202G1/4オネジ818-9043カップリング1002250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
5051257810-320-2204G3/8オネジ818-9044カップリング1142250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
5051258710-320-2405NPT1/2オネジ835-8004カップリング1152250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
5051259610-320-2455NPT1/2メネジ835-8001カップリング992250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
5051260510-320-2402NPT1/4オネジ835-8002カップリング1102250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
5051261410-320-2452NPT1/4メネジ835-7999カップリング1012250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
5051262310-320-2404NPT3/8オネジ835-8003カップリング1172250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
5051263910-320-2454NPT3/8メネジ835-8000カップリング972250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
5051264810-320-2155Rc1/2818-9042カップリング942250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
5051265710-320-2152Rc1/4818-9040カップリング942250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
5051266610-320-2154Rc3/8818-9041カップリング942250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
5051267510-320-2002-818-9027カップリング841950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
5051268410-320-2003-818-9028カップリング841950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
5051270910-320-2082-818-9038ソフトラインカップリング1592250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
5051271810-320-2085-818-9039ソフトラインカップリング1592250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
5051272710-320-2234G3/8オネジ818-9046ソフトラインカップリング952250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
5051269310-320-2080-818-9037ソフトラインカップリング1592250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
4,401
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする