シリーズ342

シリーズ342 - CEJN(セイン)シリーズ342 - CEJN(セイン)シリーズ342 - CEJN(セイン)シリーズ342 - CEJN(セイン)シリーズ342 - CEJN(セイン)シリーズ342 - CEJN(セイン)シリーズ342 - CEJN(セイン)シリーズ342 - CEJN(セイン)

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)7.4空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051280610-342-5204G3/8オネジ123-433834
オープン
1,398
1,538(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051281510-342-5556M16×1.5メネジ123-281233
オープン
1,898
2,088(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051282410-342-5452NPT1/4メネジ123-281725
オープン
939
1,033(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051284910-342-5155Rc1/2123-429953
オープン
1,798
1,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051286710-342-5154Rc3/8123-280730
オープン
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
5051287610-342-5060-123-434640
オープン
3,198
3,518(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051288510-342-5062-123-436340
オープン
3,298
3,628(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051289410-342-5005-123-441132
オープン
1,098
1,208(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051290310-342-5002-123-440916
オープン
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051291910-342-5004-123-437119
オープン
769
846(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051279710-342-5202G1/4オネジ123-437628
オープン
取扱い終了
返品不可
5051283310-342-5402NPT1/4オネジ123-432929
オープン
取扱い終了
返品不可
5051285810-342-5152Rc1/4123-589025
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする