CEJN(セイン)
シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
本体:鋼鉄
仕様
安全ロック機構付
種別
安全ロック機構付カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
7.4
空気流量(L/min)
1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512928
10-342-1205
1個
G1/2オネジ
123-5898
150
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50512946
10-342-1204
1個
G3/8オネジ
123-4388
140
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50512973
10-342-1454
1個
NPT3/8メネジ
123-4407
118
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50512989
10-342-1404
1個
NPT3/8オネジ
123-4362
140
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50512998
10-342-1155
1個
Rc1/2
123-2829
119
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50513007
10-342-1152
1セット(10個)
Rc1/4
123-4335
119
オープン
¥
52,980
¥58,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50513016
10-342-1154
1個
Rc3/8
123-4392
118
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
25日以内出荷
返品不可
50513025
10-342-1060
1個
-
123-5892
118
オープン
¥
6,198
¥6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50513034
10-342-1062
1個
-
123-5902
119
オープン
¥
6,598
¥7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50513043
10-342-1005
1個
-
123-4394
121
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50513059
10-342-1002
1個
-
123-4317
120
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50513068
10-342-1004
1個
-
123-4410
120
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50513077
10-342-1003
1個
-
123-2803
119
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50512937
10-342-1202
1個
G1/4オネジ
123-5886
130
オープン
取扱い終了
返品不可
50512955
10-342-1452
1個
NPT1/4メネジ
123-2800
119
オープン
取扱い終了
返品不可
50512964
10-342-1402
1個
NPT1/4オネジ
123-4387
131
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください