シリーズ410 eSafe

シリーズ410 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051354910-410-2003-818-9068134
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
5051355810-410-2004-818-9069134
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
5051356710-410-2005-818-9070136
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
5051357610-410-2006-818-9071136
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
5051358510-410-2007-818-9072136
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
5051359410-410-2066-818-9073200
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
5051360310-410-2068-818-9074198
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
5051361910-410-2154Rc3/8818-9075138
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
5051362810-410-2155Rc1/2818-9076141
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
5051363710-410-2157Rc3/4818-9077151
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
5051364610-410-2204G3/8オネジ818-9078148
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
5051365510-410-2205G1/2オネジ818-9079151
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
5051366410-410-2207G3/4オネジ818-9080155
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
5051367310-410-2404NPT3/8オネジ835-8050151
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
5051368910-410-2405NPT1/2オネジ835-8051151
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
5051369810-410-2407NPT3/4オネジ835-8054151
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
5051370710-410-2454NPT3/8メネジ835-8052151
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
5051371610-410-2455NPT1/2メネジ835-8053151
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
5051372510-410-2457NPT3/4メネジ835-8055151
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする