CEJN(セイン)
シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
本体:鋼鉄
種別
ニップル
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
10.4
空気流量(L/min)
3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50514154
10-442-5205
1個
G1/2オネジ
123-2794
62
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50514163
10-442-5204
1個
G3/8オネジ
123-4326
37
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50514179
10-442-5455
1個
NPT1/2メネジ
123-2785
57
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50514188
10-442-5155
1個
Rc1/2
123-4302
54
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50514197
10-442-5152
1個
Rc1/4
123-4318
31
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50514206
10-442-5157
1個
Rc3/4
123-4367
86
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50514215
10-442-5154
1袋(5個)
Rc3/8
123-4353
36
オープン
¥
6,598
¥7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50514224
10-442-5005
1個
-
123-5884
30
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50514233
10-442-5007
1個
-
123-2815
44
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50514249
10-442-5006
1個
-
123-2806
36
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください