CEJN(セイン)
シリーズ550
大口径タイプです。
用途
大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
11
空気流量(L/min)
4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
内容量
1個
注意
※シリーズ550を含むISO 6150 B、A-A-59439、11mmと接続可能です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50514355
10-550-5455
NPT1/2メネジ
829-2337
65
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514364
10-550-5452
NPT1/4メネジ
829-2335
41
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514373
10-550-5457
NPT3/4メネジ
829-2338
94
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514389
10-550-5454
NPT3/8メネジ
829-2336
41
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514398
10-550-5155
Rc1/2
829-2328
63
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514407
10-550-5152
Rc1/4
829-2326
40
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514416
10-550-5157
Rc3/4
829-2329
50
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514425
10-550-5154
Rc3/8
829-2327
41
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514434
10-550-5005
-
829-2324
38
オープン
¥
859
¥945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514443
10-550-5007
-
829-2325
54
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514459
10-550-5004
-
829-2323
35
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514468
10-550-5205
G1/2オネジ
829-2331
66
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514477
10-550-5204
G3/8オネジ
829-2330
45
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514486
10-550-5405
NPT1/2オネジ
829-2333
65
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514495
10-550-5407
NPT3/4オネジ
829-2334
102
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50514504
10-550-5404
NPT3/8オネジ
829-2332
44
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください