曜日別特売

手動油圧ポンプ

手動油圧ポンプ - 山本水圧工業所手動油圧ポンプ - 山本水圧工業所手動油圧ポンプ - 山本水圧工業所

大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。

用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)ストローク(mm)40質量(kg)製品:約17タンク容量(L)9押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)1回の吐出量(mL)8.04使用液水又は油プランジャー径(Φmm)16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50509814PH-10
396,800
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする