手動油圧ポンプ

手動油圧ポンプ - 山本水圧工業所手動油圧ポンプ - 山本水圧工業所手動油圧ポンプ - 山本水圧工業所

高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。
安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。

用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイントストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35質量(kg)製品:約35タンク容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66使用液水又は油プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50509823PH-60
728,000
719,800
791,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする