用途バイク用適合INDIAN CHIEFTAIN 2015-2024年式INDIAN ROADMASTER 2015-2024年式INDIAN SPRINGFIELD 2015-2024年式材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約670形状ラウンド質量(kg)【サイレンサー】約4タイプマフラータイプ:HC2-1B適合車種INDIAN CHIEFTAIN 2015-2020年式INDIAN ROADMASTER 2015-2020年式INDIAN SPRINGFIELD 2015-2020年式コンプリートマットブラック内容量1セット