ベッセル
ドライバービット D71
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
44
軸径(Φmm)
4
呼称
D71
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39516276
D7120.344
371-3164
[マイナス]2
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39516285
D7130.444
371-3202
[マイナス]3
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
39516294
D7140.544
371-3229
[マイナス]4
¥
3,050
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
39516802
D712.50.344
371-3148
[マイナス]2.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください