ベッセル
ドライバービット D76
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
60
適合機種
ハイオス製
軸径(Φmm)
5
呼称
D76
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39516985
D76 -3X0.4X60
371-3601
[マイナス]3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39516994
D76 -4X0.6X60
371-3628
[マイナス]4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください