ベッセル
ドライバービット D76
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
70
適合機種
ハイオス製
先端サイズ
5
先端形状
六角
呼称
D76
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39517012
D76 H2.5X3X70
371-3571
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39517021
D76 H2X3X70
371-3580
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
39517037
D76 H3X4X70
371-3610
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39517046
D76 H4X5X70
371-3636
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください