曜日別特売

蛍光イエロー手旗

蛍光イエロー手旗 - グリーンクロス蛍光イエロー手旗 - グリーンクロス蛍光イエロー手旗 - グリーンクロス蛍光イエロー手旗 - グリーンクロス
(6件のレビュー)

素材:ポンジ
木製持ち手付きで遠くからでも目立つ蛍光イエローを採用。

用途高速道・国道などでの誘導業務に最適です材質ポンジ質量(g)320寸法(幅W×長さL)(mm)900×900内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※防水仕様ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518634muji無地64-6553-73
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50518643jyokou徐行64-6553-74
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 道路での交通誘導
サンダイ技建株式会社建設業・工事業

昼間、大変目立つ色で安心に誘導することができます。重さも気にならずよいです。

2024-12-14
用途: 草刈作業
有限会社ライフワーク広島

徐行文字入りのイエロー手旗を購入しました。道路わきの草刈作業をするとき交通誘導員に旗を持たせ振らせたところほとんどの車が減速したので良かった

対象商品 : 50518634
2024-02-20
用途: 高速道路を歩いている時
株式会社片平新日本技研建設業・工事業

とてもよかったです。使いやすい形でした。持ちやすかった。

2022-02-11
用途: 高速道路規制
その他業種

同じ黄旗を2つ購入したが、旗の材質が異なる二本が届いて色も若干違ったのが残念です、棒もやや太く重たい為誘導時振り難い、色は問題無し、棒を細く軽い素材にしたら使い安くなります、改善お願いいたします。

対象商品 : 50518634
2021-04-05
用途: 交通規制工事
日本ドライケミカル株式会社建設業・工事業

特に問題なく、良かったです。また利用したいと思います。

対象商品 : 50518634
2019-12-19
用途: 道路工事現場
サービス業

軽くて長時間振っても疲れない。。
棒の太さも丁度いい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする