モノタロウ

ラインテープ 厚手タイプ

ラインテープ 厚手タイプ - モノタロウラインテープ 厚手タイプ - モノタロウラインテープ 厚手タイプ - モノタロウラインテープ 厚手タイプ - モノタロウラインテープ 厚手タイプ - モノタロウラインテープ 厚手タイプ - モノタロウラインテープ 厚手タイプ - モノタロウラインテープ 厚手タイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。

用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系内容量1個
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってからお使いください。
※電気絶縁には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519955-イエロー50330.2軟質塩化ビニール1.4N/10mm
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50519964-ホワイト50330.2軟質塩化ビニール1.4N/10mm
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 工場内の柱の傷隠し
運輸・通信業

柱の傷補修にペンキでは手間と時間が掛かると思い、このラインテープで補修してみました。的中でした。そこそこ厚みがあるので下手にペンキで補修するよりきれいに仕上がりました。

1が参考にしています
2026-01-06
用途: 床面に矢印の形にして貼って通行方向と区分をして人同士がぶつかるのを防ぐ。
千葉セラミック工業株式会社

黄色が目立つ黄色で良くわかます。貼れる面が表面が平らでないと全く晴れなかった。少しぐらいはくっつくと思ったがそうではなかった。デコボコ面用を買えばいいのだが5mぐらいしか使わないので余ってしまう。

2025-10-10
用途: 工場内のライン引きに

これまではペンキを塗っていた白線をテープタイプで対応してみました。下地作りが肝心になってくると思います。厚手のため伸びも少なく貼り易いと思いますが、台車の車輪(キャスター)によって剥がれてしまうのは仕方ないところでしょうか。

対象商品 : 50519964
2024-09-10
用途: 工場内区画表示

以前、薄手のモノを使用していたが、床面が荒れており定着性が弱かったので、こちらをテストする。
アルミ箔基材のモノが定着力に優れていることは承知しているが、貼り換え時の除去が困難でもあり、更新変更頻度と耐久性のバランスの良いモノを検索中である。
樹脂基材の厚手品は被着材が荒れている場合に表面追従性に劣る部分があるが、承知のうえでテスト中。工場床表面の状態が場所により変化が激しいので、場所毎に品種を変えるか評価検討中。

2が参考にしています
対象商品 : 50519964
2023-03-30
用途: イベント用
サービス業

イベント会場などの区分けに野外で使用しています。
リピートで使用しています。

対象商品 : 50519955
2023-04-15
用途: ガレージの駐車位置
その他業種

自宅ガレージの駐車目印として地面に貼り付けました。少し粘着力が弱いのと、タイヤで何回も踏みつけるとテープ自体が破けてしまいそうなので星3つにさせていただきました。もう少し強い素材だったら良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 50519955
2020-08-21
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

値段が安くとても重宝しております。リピーターです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする