曜日別特売

超音波加湿器 1.0L

超音波加湿器 1.0L - TEKNOS超音波加湿器 1.0L - TEKNOS
(2件のレビュー)

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。

タンク容量(L)1連続加湿時間(時間)約5.5仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50520156EL-C018(B)ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50520165EL-C019(P)ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50520147EL-C017(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50520147
2022-02-28
用途: 室内加湿
製造業

同製品の購入は2回目です。前回購入品は2年で壊れましたが、気に入っていたので同じものを再度購入しました。価格を考えると、耐久性はこの程度でしょうか。前回購入品は超音波を発生させる部分が壊れたようでした。

対象商品 : 50520147
2020-04-20
用途: 手芸教室の空間除菌

加熱式ではなく超音波加湿器だったこと、よくある雫型ではなかったこと、などで注文しましたが、白にして良かったです。真っ白で清潔感があり、ミストの吹き出し口の方向が自由に変えられるのもいいです。ミストの量は変えることが出来ませんが、多すぎず少なすぎずで、1Lの水で6時間の加湿が出来ます。アロマオイルが入れられますが、タンクに直接投入ではなく、小さな引き出し部分があってそこに垂らすようになっているのもいいと思います。
非常にシンプルな作りですが、価格からすると非常に良い商品だと思いました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする