吊型防振ゴム(シングル型)

吊型防振ゴム(シングル型) - TOZEN(トーゼン)

国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。

用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策にボルト径M10(W3/8)形状吊形コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400内容量1個
注意
※ボルト・ナット・平座金は付属しておりません。
※金属部分は電気亜鉛めっきを施したものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50521748PTH-22SR
820
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする