カメダデンキ
ハイステッカー
RoHS10物質対応品
材質
本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
色
黒
テープ種類
積水#516A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
爪長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50521924
ED-20GN
140
10×20
17
¥3,200
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
50521933
ED-25GN
280
15×25
26
¥3,740
¥
3,298
¥3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください