1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) - 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) - 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) - 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) - 中部高圧ホース

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。
自動車修理工場やガソリンスタンド等
温水80℃まで使用可

適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)内容量1本
注意
※ホースの口径サイズは必ず写真のサイズをご確認下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
材質(金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50522475T2-SS-59-10M-SP10
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
50522484T2-SS-59-15M-SP15
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
50522493T2-SS-59-20M-SP20
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
50522509T2-SS-59-30M-SP30
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50522518T2-59-10M-SP10ステンレス
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
50522527T2-59-15M-SP15ステンレス
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
50522536T2-59-20M-SP20ステンレス
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
50522545T2-59-30M-SP30ステンレス
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする