アークランドサカモト
ステンレス製 スライド油ひき
糸は食品衛生法に合格した綿100パーセントを使用しております。便利なスライド式で、ネジをゆるめお好みの位置で閉めてご使用ください。替え芯もワンタッチ(別売り)。
用途
フライパン等に油をひく際に
仕様
スライド式、糸:食品衛生法100パーセント合格綿
タイプ
替え芯
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524618
0147
25
64-3664-03
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
50524627
0148
35
64-3664-04
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
50524636
0149
45
64-3664-05
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください