アークランドサカモト
木製 天突き
(1件のレビュー)
ところ天を作ってみては、いかがでしょうか。
用途
ところ天突き
寸法(縦×横)(mm)
天出し口:45×55
棒長(mm)
天突き:約460
アズワン品番
64-3668-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527628
0539
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください