曜日別特売

PRO SERIES 油こし

PRO SERIES 油こし - アークランドサカモト

油こしや、カス揚げ時に。こし器として。

用途油こしや、カス揚げに網目0.23×32メッシュ外径(Φmm)235仕様エンド部:ひっかけ穴付呼び寸法4号寸法(外径×高さ)(mm)235×75内容量1枚
注意
※金網が切れたり、巻き込み部分から外れたりした場合は使用しないでください。電子レンジでは使用しないでください。使用前に食器用洗剤などで洗ってください。使用後は早めによく洗い、水気をふき取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50529317PR1380
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする