PRO SERIES 麺棒

PRO SERIES 麺棒 - アークランドサカモトPRO SERIES 麺棒 - アークランドサカモトPRO SERIES 麺棒 - アークランドサカモトPRO SERIES 麺棒 - アークランドサカモトPRO SERIES 麺棒 - アークランドサカモト
(2件のレビュー)

生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、300mm、450mm、600mm、900mm、1,200mmとございます。

用途生地を伸ばす際に直径(Φmm)約34仕様サイズバリエーション:300、450、600、900、1,200(mm)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50529493PR1083600
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
50529518PR1082450
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
50529527PR1081300
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
50532196PR1084約900
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
50532205PR1085約1200
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 手摺
不動産業

手摺として販売されているものは長すぎたり、高価でしたがサイズもぴったりで手触りも良く満足です。

対象商品 : 50532196
2021-12-29
用途: そばうち
卸売・小売業

とにかく安いので、もてば儲けものです 買ったばかりでわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする