PRO SERIES 樫麺棒

PRO SERIES 樫麺棒 - アークランドサカモトPRO SERIES 樫麺棒 - アークランドサカモト
(2件のレビュー)

生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、600mm、900mm、1,200mmとございます。

用途生地を伸ばす際に直径(Φmm)約32仕様サイズバリエーション:600、900、1,200(mm)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50529509PR1114600
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
50532223PR1119約900
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
50530699PR2043約1,200
オープン
取扱い終了
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50532223
2024-10-29
用途: そば打ち
農・林・水産業

適度な重さと太さで500g のそばを打つのに大変 いい感触で使うことができました。プロ用となっていますが小生のような素人にも十分使いやすい 。おすすめです。

対象商品 : 50532223
2020-10-29
用途: 蕎麦打ちに使用しました
サービス業

硬さや重さも長さも丁度良く手になじんで使い勝手も良かったです。価格も手ごろで
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする