弁慶 フードトレー

弁慶 フードトレー - アークランドサカモト弁慶 フードトレー - アークランドサカモト弁慶 フードトレー - アークランドサカモト

滑りにくい安全設計、塩ビシートにより多少傾いても滑りません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。

用途料理やコップを運ぶ際に材質ABS樹脂表面処理なし仕様滑り止め付耐熱温度(℃)トレー(ABS樹脂):80、塩ビシート(塩化ビニール):60内容量1枚
注意
※火のそばに置かないでください。たわし又はみがき粉でみがくと傷がつく事があります。塩ビシートの上には、熱いものをあげないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50529676PR138331320313ブラウン/ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
50529685PR138436020360ブラウン/ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
50529694PR138541020410ブラウン/ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする