ステンレス製 スライド油ひき用 替糸

ステンレス製 スライド油ひき用 替糸 - アークランドサカモト

糸は食品衛生法に合格した綿100パーセントを使用しております。便利なスライド式で、ネジをゆるめお好みの位置で閉めてご使用ください。替え芯もワンタッチ(別売り)。

用途ステンレス製スライド油ひき中用の替糸長さ(mm)約60直径(Φmm)約32規格食品衛生法に合格呼び寸法(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50530026PR1626
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする