アークランドサカモト
火消し 固形燃料用
固形燃料の受け皿とセットでご使用いただけます。固形燃料に直にご使用するものではございません。
用途
固形燃料の受け皿用の火消
仕様
互換性商品:ステンレス燃料皿(JANコード:4904781916900)
使用方法
直径62mm以下の受け皿とセットでご使用いただけます
直径(Φmm)
約62
内容量
1枚
注意
※固形燃料に直でご使用するものではなく、受け皿とセットでご使用するものです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50530708
PR2044
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください