ステンレス製 こね鉢
手のぬくもりを優しく伝えるステンレス製こね鉢です。板厚0.8mmのステンレスを使用しているので、重量感もあり安定感にも優れ使いやすいです。広口で浅型、底径も広く、安定感に優れ使いやすい。お手入れ方法も簡単で衛生面にも優れ、丈夫で長持ち。手打ち麺や、お団子造りに。
用途米とぎや、料理の際に
材質ステンレス
最大容量(L)15
呼び寸法(cm)45
内容量1枚
手のぬくもりを優しく伝えるステンレス製こね鉢です。板厚0.8mmのステンレスを使用しているので、重量感もあり安定感にも優れ使いやすいです。広口で浅型、底径も広く、安定感に優れ使いやすい。お手入れ方法も簡単で衛生面にも優れ、丈夫で長持ち。手打ち麺や、お団子造りに。