アークランドサカモト
PRO SERIES プラスチック柄 茶こし
手にやさしい丸いグリップ。
用途
茶こしや出汁取りに
仕様
ハンドル付
幅(mm)
約70
内径(Φmm)
約60
深さ(mm)
約50
ハンドル
ひっかけ穴付
内容量
1個
注意
※使用用途以外には絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532939
PR0533
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください