曜日別特売

ステンレス製 ボール

ステンレス製 ボール - アークランドサカモトステンレス製 ボール - アークランドサカモトステンレス製 ボール - アークランドサカモトステンレス製 ボール - アークランドサカモトステンレス製 ボール - アークランドサカモトステンレス製 ボール - アークランドサカモトステンレス製 ボール - アークランドサカモトステンレス製 ボール - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

料理の下ごしらえ他、多用途に使用されます。丈夫で衛生的なステンレス製です。食器洗浄機に対応しております。

用途料理の下ごしらえ他に材質ステンレス製仕様食器洗浄機対応内容量1個
注意
※注意1:加熱容器ではありません。火にかけると本体の劣化や変形、火傷の危険があります。電子レンジには使用しないで下さい。電子レンジの故障や火災の原因になある事があります。注意2:料理を入れたまま保存したり、酸やアルカリの強いものを入れるとサビ発生の原因になります。鉄やアルミ等の異種金属の製品と接触したまま放置しないで下さい。サビ発生の原因になります。注意3:食器用洗剤で洗浄してからご使用ください。ご使用後はよく洗って乾燥させてください。金属タワシ等の使用はお避けください。
全10種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50533693PR152811
オープン
608
669(税込)
当日出荷
50533709PR152913
オープン
828
911(税込)
翌々日出荷
50533718PR153215
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
50533736PR153421
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50533754PR153627
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
50533763PR153730
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
50533779PR153833
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
50533788PR153936
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
50533727PR153318
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
50533745PR153524
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50533709
2023-03-16
用途: 専用設備部品
株式会社金田鉄工所

穴加工をして完成品にするのですが他の製品では同じ13cmでも高さが違うためジグに合わず問題でしたが、ほぼ製品のばらつきがなく満足しています しかし、少々お高めです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする