曜日別特売
PR1534 ステンレス製 ボール アークランドサカモト 50533736

PR1534 ステンレス製 ボール アークランドサカモト 50533736
PR1534 ステンレス製 ボール アークランドサカモト 50533736
PR1534 ステンレス製 ボール アークランドサカモト 50533736

ステンレス製 ボール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)21
内容量1個注文コード50533736品番PR1534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

料理の下ごしらえ他、多用途に使用されます。丈夫で衛生的なステンレス製です。食器洗浄機に対応しております。

用途
料理の下ごしらえ他に
呼び寸法(cm)
21
仕様
食器洗浄機対応
材質
ステンレス製
質量(g)
264
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
225×77
注意
※注意1:加熱容器ではありません。火にかけると本体の劣化や変形、火傷の危険があります。電子レンジには使用しないで下さい。電子レンジの故障や火災の原因になある事があります。注意2:料理を入れたまま保存したり、酸やアルカリの強いものを入れるとサビ発生の原因になります。鉄やアルミ等の異種金属の製品と接触したまま放置しないで下さい。サビ発生の原因になります。注意3:食器用洗剤で洗浄してからご使用ください。ご使用後はよく洗って乾燥させてください。金属タワシ等の使用はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50533709
2023-03-16
用途: 専用設備部品
株式会社金田鉄工所 様

穴加工をして完成品にするのですが他の製品では同じ13cmでも高さが違うためジグに合わず問題でしたが、ほぼ製品のばらつきがなく満足しています しかし、少々お高めです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする