曜日別特売

JK-597 Full Year JKT

JK-597 Full Year JKT - コミネJK-597 Full Year JKT - コミネJK-597 Full Year JKT - コミネJK-597 Full Year JKT - コミネJK-597 Full Year JKT - コミネJK-597 Full Year JKT - コミネJK-597 Full Year JKT - コミネJK-597 Full Year JKT - コミネ

リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。
着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

仕様透湿防水仕様・着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属・ジッパー式ベンチレーション<腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター< 上腕><肩><胸><背中>・パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922・PK-920・PK-914・PK-801と接続可能)・別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り脇腹プロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5055847307-597BlackS
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055848907-597BlackM
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055849807-597BlackL
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055850707-597BlackXL
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055855907-597Light Grey/BlackS
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055857707-597Light Grey/BlackL
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055858607-597Light Grey/BlackXL
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055861307-597Black CamoS
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055862907-597Black CamoM
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055863807-597Black CamoL
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055864707-597Black CamoXL
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055851607-597Black2XL
30,000
取扱い終了
返品不可
5055852507-597Black3XL
30,000
取扱い終了
返品不可
5055853407-597Black4XL
30,000
取扱い終了
返品不可
5055854307-597Black5XLB
31,000
取扱い終了
返品不可
5055856807-597Light Grey/BlackM
30,000
取扱い終了
返品不可
5055859507-597Light Grey/Black2XL
30,000
取扱い終了
返品不可
5055860407-597Light Grey/Black3XL
30,000
取扱い終了
返品不可
5055865607-597Black Camo2XL
30,000
取扱い終了
返品不可
5055866507-597Black Camo3XL
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする