曜日別特売

JK-598 Protect Full Year JKT

JK-598 Protect Full Year JKT - コミネJK-598 Protect Full Year JKT - コミネJK-598 Protect Full Year JKT - コミネJK-598 Protect Full Year JKT - コミネJK-598 Protect Full Year JKT - コミネJK-598 Protect Full Year JKT - コミネ

ツーリングからスポーツライディングまでこなせるフルプロテクション仕様ショート丈オールシーズンジャケット。
着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。
腕・胸・背中に高度な換気機能で夏場の快適性も向上。

仕様透湿防水仕様・着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属・大型ベンチレーション<腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・アルミニウムスライダー<肩>・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター<上腕><背中>・パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922・PK-920・PK-914・PK-801と接続可能)・別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り脇腹プロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5055867407-598BlackS
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055868307-598BlackM
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055882307-598Black Camo/RedM
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055883907-598Black Camo/RedL
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5055869907-598BlackL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055870807-598BlackXL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055871707-598Black2XL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055872607-598Black3XL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055873507-598Black4XL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055874407-598Black5XLB
36,000
取扱い終了
返品不可
5055875307-598Light Grey/BlackS
35,000
取扱い終了
返品不可
5055876907-598Light Grey/BlackM
35,000
取扱い終了
返品不可
5055877807-598Light Grey/BlackL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055878707-598Light Grey/BlackXL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055879607-598Light Grey/Black2XL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055880507-598Light Grey/Black3XL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055881407-598Black Camo/RedS
35,000
取扱い終了
返品不可
5055884807-598Black Camo/RedXL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055885707-598Black Camo/Red2XL
35,000
取扱い終了
返品不可
5055886607-598Black Camo/Red3XL
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする