EI:EOストレッチライドデニム

EI:EOストレッチライドデニム - ラフアンドロードEI:EOストレッチライドデニム - ラフアンドロードEI:EOストレッチライドデニム - ラフアンドロード

本格派バイカージーンズ誕生。
特徴的な外入れ仕様のニーパッドで脱着が自由自在。
ライディング時にはニーパッドを瞬時にEasyIn、バイクを降りたあとはニーパッドをEasyOutどちらの仕様にもすぐさまモードチェンジが可能。
腰サイドパッドも標準装備。ストレッチデニムと膝・腰のシャーリングパーツの組み合わせで最高の運動性能を発揮し、長時間の着用でも疲れ知らず。
モモにはジップダウンで展開するベンチレーション兼ポケットを搭載し、灼熱の夏でもクールダウン。
攻めのライディング(EasyIn)、リラックス(EasyOut)の切り替えが自由自在な新感覚バイカージーンズです。

ワンウォッシュネイビー仕様ウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)材質ストレッチデニム、牛革(モモ、ヒザ当て部)内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50567144RR7474NV2MM(30)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50567153RR7474NV3LL(32)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50567169RR7474NV4LLLL(34)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50567178RR7474NV5XLXL(36)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする