曜日別特売

シングルグリップ(ソフトカバー付)

シングルグリップ(ソフトカバー付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(ソフトカバー付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(ソフトカバー付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(ソフトカバー付) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない!
ソフトカバーはシリコンゴム製
シリコンは滑りもよく通線がスムーズ
CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない

内容量1個
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
引張荷重(kN[kgf])
使用ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523875DSG-20HSCソックス部:315410855.9(600)19~24
7,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
50523884DSG-30HSCソックス部:3955001757.8(800)25~34
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
50523857DSG-10HSCソックス部:190260252.9(300)7~12
5,800
取扱い終了
50523866DSG-15HSCソックス部:230310454.4(450)13~18
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする