レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー
"レーザー照度切替
・省エネ
・通常(受光器)
・高輝度
4WAY電源
・乾電池
・充電池
・ACアダプタ
・USB
屋外OK
垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)
明るい場所でも視認性抜群
レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)
電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)
照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
防塵防水 IP54相当
電源は選べる4パターン
・アルカリ乾電池
・付属の専用充電池
・付属のACアダプター
・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)セット内容LBP-9GRS×1(レーザーポイントライナー)、LBP-PRG×1(レーザー受光器)、LBP-EL2×1(レーザー三脚)、レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース質量(kg)0.96(電池込)使用温度範囲(℃)-10~45電源電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×H178線幅(mm)1.5/5m対応受光器(付属の受光器LBP-PRG使用)連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動方式到達距離(m)屋外最大:約30(付属の受光器LBP-PRG使用時)指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m防塵防水性能IP54相当警告傾斜:補正範囲外時ブザー音光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー電池残量表示電源ランプ点滅パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)内容量1個