煙突式ストーブ 角型

煙突式ストーブ 角型 - サンポット
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:30畳まで(49.5mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地/温暖地:19畳まで(31.5mm2)暖房出力(kW)1.15~7.33(990~6300kcal/h)仕様石油タンク別置式(別売)種別煙突式半密閉式石油暖房機質量(kg)25.5呼び径(煙突)106/3.5寸機能火力無段階、微小燃焼外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)584×610×362燃料消費量(kW[L/h])1.85~10.5(0.18~1.02)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50534506KSH10K7Q
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする