FFストーブゼータスイングG

FFストーブゼータスイングG - サンポット
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地/温暖地:18畳まで(29.5mm2)暖房出力(kW)2.12~6.98(1820~6000kcal/h)仕様石油タンク別置式(別売)、背面カバー(別売)付属品薄型給排気筒(FWT-6Z-2)種別FF式質量(kg)27規格防火性能認定品管径(Φmm)(延長)40機能ルームセンサー付、マイコンインバーター、ビルトイン、安心ロック、クールトップ、2つのエコモード、消費油量・電力表示、ワンタッチ微小運転、音声お知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×789×308筒径(Φmm)(給排気)60燃料消費量(kW[L/h])2.47~8.13(0.24~0.79)待機時消費電力(W)(低)0.7内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50534777FFRG7040SXS
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする