コイズミ(小泉成器)
電気ひざ掛け
ソファーでくつろぎのひとときや、勉強のときなどに。
ヒザにかけて足から暖める110×70cm(房まで含む)の電気ひざ掛け。
消費電力(W)
40(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.9(電源側)、約0.6(本体側)
材質
たて糸:ポリエステル100%、よこ糸(毛羽部分):ポリエステル70%・アクリル30%
質量(g)
600(コントローラー含む)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1100×700
タイマー
なし
特性
ダニ退治、抗菌防臭加工、水洗いOK
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50535337
KDH4094
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください