電気ひざ掛け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50535337 品番KDH4094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソファーでくつろぎのひとときや、勉強のときなどに。
ヒザにかけて足から暖める110×70cm(房まで含む)の電気ひざ掛け。

消費電力(W)40(50/60Hz) コード長さ(m)約1.9(電源側)、約0.6(本体側) 材質たて糸:ポリエステル100%、よこ糸(毛羽部分):ポリエステル70%・アクリル30% 質量(g)600(コントローラー含む) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×700 タイマーなし 特性ダニ退治、抗菌防臭加工、水洗いOK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする