防水ハウジング

防水ハウジング - 三菱電機防水ハウジング - 三菱電機防水ハウジング - 三菱電機防水ハウジング - 三菱電機防水ハウジング - 三菱電機防水ハウジング - 三菱電機防水ハウジング - 三菱電機
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
全8種類を絞り込む
極数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50535958PB011-023272極
2,394
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
50535967PB015-023202極
1,005
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
50535976PB011-033273極
2,331
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
50535985PB015-033203極
1,328
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
50535994PB011-043274極
2,515
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536003PB015-043204極
1,460
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536019PB011-063276極
3,491
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536028PB015-063206極
1,613
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする