曜日別特売

精密ニードルヤスリ 5種セット

精密ニードルヤスリ 5種セット - バローベ精密ニードルヤスリ 5種セット - バローベ精密ニードルヤスリ 5種セット - バローベ

ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平、半丸、丸、角、三角セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407内容量1セット(5本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50538103LA-ST-200-0#0(25cuts/cm 中目~細目相当)100200
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538119LA-ST-200-2#2(38cuts/cm 細目~油目相当)100200
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538128LA-ST-200-4#4(56cuts/cm 精密ヤスリ相当)100200
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538137LA-ST-180-0#0(25cuts/cm 中目~細目相当)90180
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538146LA-ST-180-2#2(38cuts/cm 細目~油目相当)90180
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538155LA-ST-160-0#0(25cuts/cm 中目~細目相当)80160
10,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
50538164LA-ST-160-2#2(38cuts/cm 細目~油目相当)80160
10,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538173LA-ST-160-4#4(56cuts/cm 精密ヤスリ相当)80160
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50538189LA-ST-140-0#0(25cuts/cm 中目~細目相当)70140
9,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538198LA-ST-140-2#2(38cuts/cm 細目~油目相当)70140
9,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする