ネジ山修正工具

ネジ山修正工具 - ツボサンネジ山修正工具 - ツボサンネジ山修正工具 - ツボサンネジ山修正工具 - ツボサン
(4件のレビュー)

1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。

用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50538207SCW1101本ミリねじ用
4,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50538216SCW1201本インチねじ用
4,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50538225SCW100ST1セット(3本)3本セット(ミリねじ用2本+インチねじ用1本)
13,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 2t車のリアセンターハブのネジ山修正に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は素晴らしいもので、潰れてしまったいたネジ山を簡単かつ綺麗に修正出来ました。
ただ今回、いずれ使うときも来るだろうと思い3本セットを購入したのですが、ミリねじ用の2本は同じものが入ってるだけでした。梱包ミスなのかと思いましたがそれぞれに「1」「2」と刻印されているのでどうやらこれで正しいセットのようです。
てっきりピッチ、もしくはねじ山形状の違い等で2本なのかと思っていたので残念です。正直これをセットにする意味がわかりません。ミリ用とインチ用の2本セットで良いのでは??

2025-04-08
用途: 機械のメンテナンスに
製造業

製材機の修理 M75のネジ山修正で使用しました。
自動車ツール系の他メーカーの安い物を使用していましたが、レビューを見て
今回、ツボサン製を購入しました。良く削れて修正も楽に確実に出来ました。

対象商品 : 50538216
2021-03-24
用途: インチネジの修正
サービス業

仕事とプライベートでインチネジを使うのですが時々精度の悪いネジがあるので保険として購入。
本当はダイスを使いたいのですが、いくつも揃えないといけないのでこの商品なら一つで多種のインチネジの修正や緩み止めの清掃に使えたら良いです。
商品的にはツボサンですから信頼はあるのではないかと思います。

対象商品 : 50538207
2021-02-07
用途: 前ネジの補修
建設業・工事業

天吊りの前ネジとかアンカーの内ネジを補修したかったが内ネジは出来ないので、モノタロウブランドの物を購入すれば良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする